仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-35●最大連続 順方向電流: 15mA●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 小信号●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーダイオード●直径: 2mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 50mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)