曜日別特売

STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2V

STマイクロ,  高電圧 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2V - STMicro
仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AC●最大連続 順方向電流: 30A●ピーク逆繰返し電圧: 1000V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 2V●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間: 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 180A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02667729STTH3010D
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする