曜日別特売

STMicroelectronics コンパレータ, 2.2 → 5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23

STMicroelectronics コンパレータ, 2.2 → 5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23 - STMicro
仕様
●コンパレータタイプ: 高速●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 1●標準応答時間: 8ns●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 2.2 → 5 V●寸法: 3×1.75×1.3mm●長さ: 3mm●幅: 1.75mm●高さ: 1.3mm●標準CMRR: 74dB●動作温度 Max: +125 ℃●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668736TS3011ILT
オープン
¥859,800
¥945,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする