- 仕様
- ●コンパレータタイプ: 高速●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 1●標準応答時間: 8ns●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 2.2 → 5 V●寸法: 3×1.75×1.3mm●長さ: 3mm●幅: 1.75mm●高さ: 1.3mm●標準CMRR: 74dB●動作温度 Max: +125 ℃●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応