STMicroelectronics コンパレータ, 5 V, DTL, RTL, TTL出力 表面実装, 8-Pin SOIC

STMicroelectronics コンパレータ, 5 V, DTL, RTL, TTL出力 表面実装, 8-Pin SOIC - STMicro
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: DTL, RTL, TTL●回路数: 1●標準応答時間: 200ns●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 5 V●寸法: 5×4×1.65mm●長さ: 5mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●標準デュアル供給電圧: ±15V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668000LM311DT
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする