STMicroelectronics コンパレータ, 3 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SC-70
- 仕様
- ●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 1●標準応答時間: 0.04μs●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 3 V●寸法: 2.2×1.35×1mm●長さ: 2.2mm●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●標準CMRR: 79dB●動作温度 Max: +125 ℃●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























