TS3021ICT STMicroelectronics コンパレータ, 3 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SC-70 STMicro 02667756

STMicroelectronics コンパレータ, 3 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SC-70

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02667756
品番
TS3021ICT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
¥489,800
仕様
●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 1●標準応答時間: 0.04μs●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 3 V●寸法: 2.2×1.35×1mm●長さ: 2.2mm●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●標準CMRR: 79dB●動作温度 Max: +125 ℃●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする