曜日別特売

STMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 8-Pin TSSOP

STMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 8-Pin TSSOP - STMicro
仕様
●コンパレータタイプ: ローパワー●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: CMOS, DL, ECL, MOS, TTL●回路数: 2●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2 → 36 V●寸法: 4.5×3.1×1.05mm●長さ: 4.5mm●幅: 3.1mm●高さ: 1.05mm●標準デュアル供給電圧: ±1 to ±18V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668490LM2903PT
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする