- 仕様
- ●コンパレータタイプ: ローパワー●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: CMOS, DL, ECL, MOS, TTL●回路数: 2●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2 → 36 V●寸法: 4.5×3.1×1.05mm●長さ: 4.5mm●幅: 3.1mm●高さ: 1.05mm●標準デュアル供給電圧: ±1 to ±18V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応