STMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, CMOS、DL、ECL、MOS、TTL出力 表面実装, 14-Pin SOIC
- 仕様
- ●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: CMOS、DL、ECL、MOS、TTL●回路数: 4●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 2 → 36 V●寸法: 8.75×4×1.65mm●長さ: 8.75mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●標準デュアル供給電圧: ±1 → ±18V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ

























