曜日別特売
LM339DT STMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, CMOS、DL、ECL、MOS、TTL出力 表面実装, 14-Pin SOIC STMicro 02667711

STMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, CMOS、DL、ECL、MOS、TTL出力 表面実装, 14-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02667711
品番
LM339DT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
仕様
●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: CMOS、DL、ECL、MOS、TTL●回路数: 4●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 2 → 36 V●寸法: 8.75×4×1.65mm●長さ: 8.75mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●標準デュアル供給電圧: ±1 → ±18V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする