電成興業
ポリプラグ
材質
ポリカーボネート
色
オレンジ
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02682849
PP019
0.002
10
3.5
22.3
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682858
PP025
0.003
10.1
3.5
29
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682867
PP031
0.005
11.6
4.5
35.1
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682876
PP039
0.005
11.4
4.5
41.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください