電成興業
ライニングベルマウス
タイプ
ねじ付
仕上
ポリエチレンライニング
被覆厚さ(mm)
0.6
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
28
35
45
55
65
80
95
100
120
135
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
管外径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02682535
PLBL016
0.43
原管:21
28
2.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682551
PLBL022
0.53
原管:26.5
35
2.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682560
PLBL028
0.75
原管:33.3
45
2.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682569
PLBL036
0.95
原管:41.9
55
2.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682578
PLBL042
1.11
原管:47.8
65
2.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682587
PLBL054
1.57
原管:59.6
80
2.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682596
PLBL070
1.94
原管:75.2
95
2.8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682605
PLBL082
2.34
原管:87.9
100
2.8
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682621
PLBL092
3.19
原管:100.7
120
3.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682630
PLBL104
3.68
原管:113.4
135
3.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください