ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 200 mW
- 仕様
- ●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 150Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ローム
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(200個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















