ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 150 mW
- 仕様
- ●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 100Ω●最大逆漏れ電流: 1μA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●動作温度 Max: +150 ℃●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ローム
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(200個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















