曜日別特売

ローム ツェナーダイオード 13.89V 表面実装 500 mW

ローム ツェナーダイオード 13.89V 表面実装 500 mW - ROHM
仕様
●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SC-108B, SOD-323HE, TUMD2M●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 10mA●最大ツェナーインピーダンス: 16Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●動作温度 Max: +150 ℃●TFZV15Bは電圧調整用のツェナーダイオードです。パッケージは小型パワーモールドタイプで、チップマウンタによる自動実装が可能です。小型パワーモールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 チップマウンタによる自動実装が可能 用途: ACサーボ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(200個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02677870TFZVTR15B
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする