曜日別特売

STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー AEC-Q100

STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー AEC-Q100 - STMicro
仕様●メモリサイズ: 1kbit●インターフェースタイプ: シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 128ワード 8ビット、64ワード 16ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数: bit,16bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●データ保持: 200年●EEPROM、シリアルMicrowire、Microchip. 業界標準MICROWIRE(TM)バスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02676865M93C46-WMN6P
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする