曜日別特売

STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100

STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 - STMicro
仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.7 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 5×4×1.5mm●データ保持: 200年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02673767M24SR16-YMN6T/2
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする