仕様●メモリサイズ: 128kbit●インターフェースタイプ: シリアル-SPI●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●データ保持: 200年●EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)