電成興業
ステンレスねじなしノーマルB型
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び
選択してください
19
25
31
39
51
63
75
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02692335
SNN019B
トルクビス:M5×2本
0.129
120
19
19
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692351
SNN025B
トルクビス:M5×2本
0.243
170
25
25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692360
SNN031B
トルクビス:M5×4本
0.389
210
31
32
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692369
SNN039B
トルクビス:M5×4本
0.549
255
39
38
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692378
SNN051B
トルクビス:M5×4本
0.974
330
51
50.8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692387
SNN063B
トルクビス:M5×4本
1.5
410
63
63.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692396
SNN075B
トルクビス:M5×4本
2.98
500
75
76.3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください