電成興業
ねじなしノーマルベンド B型
仕上
アルミ亜鉛合金めっき
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び
選択してください
E25
E31
E39
E51
E63
E75
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02692606
NN025B
トルクビス:2本
0.21
34
E25
170
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02692615
NN031B
トルクビス:4本
0.37
38
E31
210
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692631
NN039B
トルクビス:4本
0.54
42
E39
255
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692640
NN051B
トルクビス:4本
0.94
46
E51
330
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692649
NN063B
トルクビス:4本
1.66
52
E63
410
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692658
NN075B
トルクビス:4本
2.72
56
E75
500
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください