電成興業
ねじなしライニングノーマル
仕上
ポリエチレンライニング
被覆厚さ(mm)
0.6
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法R(mm)
選択してください
90
110
140
170
210
235
275
310
355
395
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
管外径(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02692667
NPLN016
0.254
150
原管:21
90
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692676
NPLN022
0.386
180
原管:26.5
110
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692685
NPLN028
0.663
215
原管:33.3
140
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692701
NPLN036
0.986
250
原管:41.9
170
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692710
NPLN042
1.17
295
原管:47.8
210
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692719
NPLN054
2.185
345
原管:59.6
235
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692728
NPLN070
3.575
425
原管:75.2
275
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692737
NPLN082
5.045
510
原管:87.9
310
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692746
NPLN092
7.78
575
原管:100.7
355
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692755
NPLN104
8.555
645
原管:113.4
395
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください