電成興業
ねじなしノーマルベンド A形
質量(kg)
0.11
寸法A(mm)
120
寸法T(mm)
1.2
仕上
アルミ亜鉛合金めっき
寸法R(mm)
80
外径(mm)
19.1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02693087
NN019
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください