電成興業
溶融亜鉛ノーマルベンド
仕上
溶融亜鉛めっき
JIS規格
JIS C 8330
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02692990
NZ028
1個
0.62
23.5
G28
215
2.5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692999
NZ036
1個
0.95
26.5
G36
250
2.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693008
NZ042
1個
1.4
26.5
G42
295
2.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693017
NZ054
1個
2.24
30
G54
345
2.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693026
NZ070
1個
3.83
34
G70
425
2.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693035
NZ082
1個
4.8
38
G82
510
2.8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693051
NZ092
1個
8.9
39
G92
575
3.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693060
NZ104
1個
9.8
42
G104
645
3.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693139
NZ016
1箱(10個)
0.24
17.5
G16
150
2.3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693148
NZ022
1箱(10個)
0.41
20.5
G22
190
2.3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください