溶融亜鉛なじなしノーマルA型

溶融亜鉛なじなしノーマルA型 - 電成興業
仕上溶融亜鉛めっき
全10種類を絞り込む
寸法R(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法T(mm)
寸法R(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02692911NNZ0281個622152.514033.3
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692920NNZ0361個0.952502.517041.9
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692929NNZ0421個1.42952.521047.8
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692938NNZ0541個2.243452.823559.6
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692947NNZ0701個3.834252.827575.2
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692956NNZ0821個4.85102.831087.9
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692965NNZ0921個8.95753.5355100.7
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692981NNZ1041個9.86453.5395113.4
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693121NNZ0161箱(10個)0.241502.39021
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693130NNZ0221箱(10個)0.411802.311026.5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする