電成興業
ライニングノーマル
仕上
ポリエチレンライニング
被覆厚さ(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
管外径(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02692807
PLN016
0.254
17.5
150
原管:21
90
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692816
PLN022
0.386
20.5
180
原管:26.5
110
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692825
PLN028
0.663
23.5
215
原管:33.3
140
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692841
PLN036
0.986
26.5
250
原管:41.9
170
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692850
PLN042
1.17
26.5
295
原管:47.8
210
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692859
PLN054
2.185
30
345
原管:59.6
235
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692868
PLN070
3.575
34
425
原管:75.2
275
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692877
PLN082
5.045
38
510
原管:87.9
310
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692886
PLN092
7.78
39
275
原管:100.7
355
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692895
PLN104
8.555
42
645
原管:113.4
395
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください