電成興業
ステンレスレスノーマル
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02692405
SN019
0.12
120
19
19
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692421
SN025
0.229
170
25
25
16
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692430
SN031
0.355
210
31
32
18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692439
SN039
0.523
255
39
38
20
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692448
SN051
0.923
330
51
50.8
23
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692457
SN063
1.456
410
63
63.5
29
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692466
SN075
2.84
500
75
76.3
29
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692475
SN016
0.219
150
16
21.7
17.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692491
SN022
0.507
180
22
27.2
20.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692500
SN028
0.765
215
28
34
23.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692509
SN036
1.127
250
36
42.7
26.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692518
SN042
1.563
295
42
48.6
26.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692527
SN054
2.26
345
54
60.5
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02692536
SN070
3.66
425
70
76.3
34
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692545
SN082
5.14
510
82
89.1
38
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02692561
SN104
8.5
645
104
114.3
42
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください