ステンレスハンガークリップ

ステンレスハンガークリップ - 電成興業
内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
ボルト
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02693446SHC160.03237(六角)M6×252621
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02693455SHC190.0336(六角)M6×202519.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02693471SHC25220.03543(六角)M6×253125.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02693480SHC31280.04150(六角)M6×253731.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02693489SHC360.04458(六角)M6×254741.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02693498SHC390.04455(六角)M6×254438.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02693507SHC420.05464(六角)M6×255347.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02693516SHC510.05567(六角)M6×255650.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02693525SHC540.06176(六角)M6×256559.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02693541SHC630.06380(六角)M6×256963.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02693550SHC75700.07392(六角)M6×258276.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02693559SHC820.082104(六角)M6×259487.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02693568SHC920.092118(六角)M6×25106.7100.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02693577SHC1040.105130(六角)M6×25119.4113.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02693446SHC1638998709SHC16SHC16 ステンハンガークリップ 電成興業 38998709ステンハンガークリップ電成興業1箱(10個)
2,398
税込2,638
12:相当品です
02693455SHC1938998718SHC19SHC19 ステンハンガークリップ 電成興業 38998718ステンハンガークリップ電成興業1箱(10個)
2,398
税込2,638
13:相当品です
02693471SHC252238998727SHC2522SHC2522 ステンハンガークリップ 電成興業 38998727ステンハンガークリップ電成興業1箱(10個)
2,598
税込2,858
14:相当品です
02693480SHC312838998736SHC3128SHC3128 ステンハンガークリップ 電成興業 38998736ステンハンガークリップ電成興業1箱(10個)
2,898
税込3,188
15:相当品です
02693489SHC3638998745SHC36SHC36 ステンハンガークリップ 電成興業 38998745ステンハンガークリップ電成興業1箱(10個)
3,098
税込3,408
16:相当品です
02693498SHC3938998761SHC39SHC39 ステンハンガークリップ 電成興業 38998761ステンハンガークリップ電成興業1箱(10個)
2,998
税込3,298
17:相当品です
02693507SHC4238998770SHC42SHC42 ステンハンガークリップ 電成興業 38998770ステンハンガークリップ電成興業1箱(10個)
3,198
税込3,518
18:相当品です
02693516SHC5138998779SHC51SHC51 ステンハンガークリップ 電成興業 38998779ステンハンガークリップ電成興業1箱(10個)
3,398
税込3,738
19:相当品です
02693525SHC5438998788SHC54SHC54 ステンハンガークリップ 電成興業 38998788ステンハンガークリップ電成興業1箱(10個)
3,698
税込4,068
20:相当品です
02693541SHC6338998797SHC63SHC63 ステンハンガークリップ 電成興業 38998797ステンハンガークリップ電成興業1箱(10個)
3,898
税込4,288
21:相当品です
02693550SHC757038998806SHC7570SHC7570 ステンハンガークリップ 電成興業 38998806ステンハンガークリップ電成興業1箱(10個)
4,198
税込4,618
22:相当品です
02693559SHC8238998815SHC82SHC82 ステンハンガークリップ 電成興業 38998815ステンハンガークリップ電成興業1箱(10個)
4,998
税込5,498
23:相当品です
02693568SHC9238998831SHC92SHC92 ステンハンガークリップ 電成興業 38998831ステンハンガークリップ電成興業1箱(10個)
5,498
税込6,048
24:相当品です
02693577SHC10438998840SHC104SHC104 ステンハンガークリップ 電成興業 38998840ステンハンガークリップ電成興業1箱(10個)
5,998
税込6,598
25:相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする