Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 IPL1-110-02-L-D-K

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 IPL1-110-02-L-D-K - SAMTEC
仕様
●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dc●0.100インチMini MateR絶縁電力端子ストリップ、ケーブルかん合0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 1列又は2列 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール 垂直 / 水平表面実装 定格電流: 3.8 A @ 95 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02673855IPL1-110-02-L-D-K
オープン
¥649
¥714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする