- 仕様
- ●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dc●0.100インチMini MateR絶縁電力端子ストリップ、ケーブルかん合0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 1列又は2列 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール 垂直 / 水平表面実装 定格電流: 3.8 A @ 95 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応