Samtec 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 T1M-02-GF-S-RA-TR
- 仕様
- ●シリーズ: T1M●ピッチ: 1.0mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.3A●定格電圧: 250.0 V 、 353.0 V dc●1.00 mmディスクリートワイヤ端子ストリップ1.00 mm (.0394インチ)ピッチ 垂直 / 水平表面実装 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20コンタクト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ








![10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列] HIROSE(ヒロセ電機) 10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列] HIROSE(ヒロセ電機)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06927282-261028-02.jpg)
![ピンヘッダ 26ピン[13ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ピンヘッダ 26ピン[13ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06940968-261028-02.jpg)
![ピンヘッダ 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ピンヘッダ 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900359-261028-02.jpg)

![ロープロファイルピンヘッダ[9ピン×1列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ロープロファイルピンヘッダ[9ピン×1列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06939227-261028-02.jpg)














