- 仕様
- ●シリーズ: T1M●ピッチ: 1.0mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.3A●定格電圧: 250.0 V 、 353.0 V dc●1.00 mmディスクリートワイヤ端子ストリップ1.00 mm (.0394インチ)ピッチ 垂直 / 水平表面実装 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20コンタクト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応