Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 T2M-105-01-L-D-TH

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 T2M-105-01-L-D-TH - SAMTEC
仕様
●シリーズ: T2M●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●Samtec T2M シリーズヘッダは、 10 ピンコンタクト Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02676576T2M-105-01-L-D-TH
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする