SAMTEC
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 T2M-105-01-L-D-TH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
02676576
品番
T2M-105-01-L-D-TH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: T2M●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●Samtec T2M シリーズヘッダは、 10 ピンコンタクト Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応