SAMTEC
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-D
仕様
●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.2A●定格電圧: 250.0 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(36個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02673977
TFM-110-02-S-D
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください