曜日別特売
TFM-110-02-S-D Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-D SAMTEC 02673977

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-DTFM-110-02-S-D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(36個)
注文コード
02673977
品番
TFM-110-02-S-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.2A●定格電圧: 250.0 V
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする