Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-D

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-D - SAMTEC
仕様●シリーズ: TST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kV●0.100インチシュラウド付き端子ストリップ、ケーブルかん合10 ~ 72本の最も一般的なピン数 極性化ノッチ 0.100インチ(2.54 mm)ピッチ スルーホール垂直及びライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02676305TST-105-01-L-D
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする