Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-02.0-S-DV-TR

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-02.0-S-DV-TR - SAMTEC
仕様
●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル2. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル2ヘッダは、全体の基板の高さは5.97 mmで、ウエハー高は1.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02675386ERM8-020-02.0-S-DV-TR
オープン
¥869
¥956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする