- 仕様
- ●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル2. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル2ヘッダは、全体の基板の高さは5.97 mmで、ウエハー高は1.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応