Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 QTE-040-03-L-D-A
- 仕様
- ●シリーズ: QTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 10.0A●定格電圧: 225.0 V●QTE-xxx- 01 -x-x-x、高さ4.27 mmです。QTE-xxx- 02 -x-x-x 、高さ7.26 mmです。QTE-xxx- 03 -x-x-x 、高さ10.26 mmです。QTE-xxx- 04 -x-x-x 、高さ15.25 mmです。. QTEシリーズ高速グランドプレーンヘッダ. この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダ製品はアライメントピンを備えています。 この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダのコンタクトと金属グランドプレーンは、0.25 μmの金めっきが施されており、すずめっきテールを備えています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ









![10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列] HIROSE(ヒロセ電機) 10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列] HIROSE(ヒロセ電機)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06927282-261028-02.jpg)
![ピンヘッダ 26ピン[13ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ピンヘッダ 26ピン[13ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06940968-261028-02.jpg)
![ピンヘッダ 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ピンヘッダ 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900359-261028-02.jpg)

![ロープロファイルピンヘッダ[9ピン×1列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand ロープロファイルピンヘッダ[9ピン×1列]2.54mmピッチ 基板用 Asian Brand](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06939227-261028-02.jpg)













