QTE-040-03-L-D-A Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 QTE-040-03-L-D-A SAMTEC 02675185

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 QTE-040-03-L-D-AQTE-040-03-L-D-A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02675185
品番
QTE-040-03-L-D-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
仕様
●シリーズ: QTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 10.0A●定格電圧: 225.0 V●QTE-xxx- 01 -x-x-x、高さ4.27 mmです。QTE-xxx- 02 -x-x-x 、高さ7.26 mmです。QTE-xxx- 03 -x-x-x 、高さ10.26 mmです。QTE-xxx- 04 -x-x-x 、高さ15.25 mmです。. QTEシリーズ高速グランドプレーンヘッダ. この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダ製品はアライメントピンを備えています。 この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダのコンタクトと金属グランドプレーンは、0.25 μmの金めっきが施されており、すずめっきテールを備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする