曜日別特売

Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.74 mA Single Stage 1.1W 1MΩ

Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.74 mA Single Stage 1.1W 1MΩ - SCHAFFNER
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●寸法: 64×35×24.3mm●漏れ電流: 0.74 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.1W●UL認証/CSA認証/VDE認定. FN2010 シリーズ. アルミケース入りの低コストシャーシ取り付けフィル 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02677547FN2010-3-06
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする