Schaffner EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1 μF, 10nF 2 mH 0.87 mA Single Stage 6W 330kΩ

Schaffner EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1 μF, 10nF 2 mH 0.87 mA Single Stage 6W 330kΩ - SCHAFFNER
仕様
●最大定格電流: 30A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 54mm●高さ: 40.3mm●インダクタンス: 2 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 330kΩ●電力損失: 6W●UL1283、CSA22.2 No.8 1986、EN133200、IEC60939. FN2030シリーズ. Schaffnerの高品質EMIフィルタ製品です。 FN2030 2段フィルタは、手早く簡単にシャーシに取り付けられるように設計されています。 すべてのフィルタが、高透磁性コア材質使用の優れた温度特性のチョークをベースに、きわめて優れた導電減衰性能を実現しています。 電気及び電子機器、消費者製品、家庭用及び医療用機器、電子データ処理装置、優れたフィルタ性能を要する高ノイズ製品など、幅広い用途に使用できます。. 高減衰特性 差動モードに対して高い減衰効果 医療用オプション(Bタイプ)、セーフティオプション(Aタイプ) 過電圧保護オプション(Zタイプ) 各種端子オプションが用意されているため、ご希望の接続スタイルを選択可能 すべてのFN2030フィルタはオプションのサージパルス保護付きで提供可能 高ノイズ環境向けの2段フィルタ(FN2090シリーズ)もあり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02674081FN2030-30-08
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする