- 仕様
- ●最大定格電流: 30A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 54mm●高さ: 40.3mm●インダクタンス: 2 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 330kΩ●電力損失: 6W●UL1283、CSA22.2 No.8 1986、EN133200、IEC60939. FN2030シリーズ. Schaffnerの高品質EMIフィルタ製品です。 FN2030 2段フィルタは、手早く簡単にシャーシに取り付けられるように設計されています。 すべてのフィルタが、高透磁性コア材質使用の優れた温度特性のチョークをベースに、きわめて優れた導電減衰性能を実現しています。 電気及び電子機器、消費者製品、家庭用及び医療用機器、電子データ処理装置、優れたフィルタ性能を要する高ノイズ製品など、幅広い用途に使用できます。. 高減衰特性 差動モードに対して高い減衰効果 医療用オプション(Bタイプ)、セーフティオプション(Aタイプ) 過電圧保護オプション(Zタイプ) 各種端子オプションが用意されているため、ご希望の接続スタイルを選択可能 すべてのFN2030フィルタはオプションのサージパルス保護付きで提供可能 高ノイズ環境向けの2段フィルタ(FN2090シリーズ)もあり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応