曜日別特売

Schaffner EMIフィルタ 6A シャーシーマウント 2.2nF 400 μH, 430 μH, 770 μH 0.34 mA Two Stage 1MΩ

Schaffner EMIフィルタ 6A シャーシーマウント 2.2nF 400 μH, 430 μH, 770 μH 0.34 mA Two Stage 1MΩ - SCHAFFNER
仕様
●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: タブ●シリーズ: FN 343●動作周波数: 400Hz●長さ: 70mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●インダクタンス: 400 μH, 430 μH, 770 μH●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●FN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(112個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02674257FN343-6-05
オープン
¥799,800
¥879,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする