- 仕様
- ●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: タブ●シリーズ: FN 343●動作周波数: 400Hz●長さ: 70mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●インダクタンス: 400 μH, 430 μH, 770 μH●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●FN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応