仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●インダクタンス: 800 μHmm●漏れ電流: 0.74 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 2.5W●UL認証/CSA認証/VDE認定. FN2010 シリーズ. アルミケース入りの低コストシャーシ取り付けフィル 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(60個)