SAMTEC
Samtec RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, SCRE-01
仕様
●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat5e●ポート数: 1●種類: イーサネット●方向: ストレート●IP保護等級: IP68●幅: 48.45mm●深さ: 33.1mm●シリーズ: SCRE●コンタクト材質: リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02673426
SCRE-01
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください