SAMTEC
Samtec IDCコネクタ 2.0mmピッチ 10極 1列 オス, TCMD-10-01
仕様
●極数: 10●行数: 1●オス/メス: オス●ピッチ: 2.0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(24個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02677380
TCMD-10-01
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください