曜日別特売
TCMD-10-01 Samtec IDCコネクタ 2.0mmピッチ 10極 1列 オス, TCMD-10-01 SAMTEC 02677380

Samtec IDCコネクタ 2.0mmピッチ 10極 1列 オス, TCMD-10-01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(24個)
注文コード
02677380
品番
TCMD-10-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
仕様
●極数: 10●行数: 1●オス/メス: オス●ピッチ: 2.0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする